Pince de serrage ER, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Réf.: 308901 6
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 6 mm
Support ER 16
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Type 426 E
⌀ ext. D 17 mm
Longueur totale L 27,5 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308901 6
EAN / GTIN 2050001764669
Réf. fabricant 13713010600
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).