{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 1 mm | |
Support | ER 16 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 426 E | |
⌀ ext. D | 17 mm | |
Longueur totale L | 27,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308901 1 | |
EAN / GTIN | 2050001768544 | |
Réf. fabricant | 13713010100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince de serrage ER, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 1mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 30.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 23.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 24.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 17 mm | 17 mm | 21 mm |
Longueur totale L | 27,5 mm | 27,5 mm | 31,5 mm |
⌀ serrage nominal d | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Norme | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 426 E | 426 E | 428 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |