{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 4 mm | |
Support | ER 16 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 426 E | |
⌀ ext. D | 17 mm | |
Longueur totale L | 27,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308901 4 | |
EAN / GTIN | 2050001767561 | |
Réf. fabricant | 13713010400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ER, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock
CHF 23.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock
CHF 19.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 16 | ER 16 |
Longueur totale L | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ serrage nominal d | 4 mm | 4 mm |
Norme | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 426 E | 426 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |