{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 0,5-10 mm | |
Support | BT 50 A = 100 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; JIS B6339 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 0,5 mm - 10 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange | 16 | |
Clé de serrage ER | 16 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302828 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100292 | |
Réf. fabricant | 302828 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |