{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 1-16 mm | |
Support | BT 50 A = 100 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; JIS B6339 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange | 25 | |
Clé de serrage ER | 25 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302828 25 | |
EAN / GTIN | 4062406100315 | |
Réf. fabricant | 302828 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin à pinces ER Type ADB, BT 50 A = 100, pour taille de pinces de serrage ER: 25
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 122.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 96.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 67.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 101.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | HPC | HPC |
Ecrou de serrage ER de rechange | 25 | 25 | 25 | 25 |
Clé de serrage ER | 25 | 25 | 25 | 25 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |