{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELI3MILL | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col L1 | 30 mm | |
Longueur totale Ltot | 130 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 75 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 79 mm | |
Perçage par interpolation ap | 4 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,1 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 357,26 mm | |
Plaquette adaptée | TD..1505.. | |
Référence fabricant | HM390 ETD D040-4-C32-15 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 226488 40/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313369 | |
Réf. fabricant | 3106797 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser HELI3MILL 40/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 470.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 391.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 324.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Longueur de col L1 | 30 mm | 55 mm | 55 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | TD..1505.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
⌀ dents DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |