{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 55 mm | |
Longueur totale Ltot | 115 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 74 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,9 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 31,95 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1805.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215155 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197349224 | |
Réf. fabricant | 215155 40/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC courte 40/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 391.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 324.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Longueur de col L1 | 55 mm | 55 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
⌀ dents DC | 40 mm | 40 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | 32 mm |