APMT 180508 ER, HB7520, Type: ST900

Réf.: 215220 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 180508 ER
Type ST900
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,15 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215220 ST900
EAN / GTIN 4045197600936
Réf. fabricant 215220 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
340
Acier < 750 N/mm²
P
300
Acier < 900 N/mm²
P
260
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.