{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 55 mm | |
Longueur totale Ltot | 115 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 16.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215705 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197410573 | |
Réf. fabricant | 215705 40/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° courte 40/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 324.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 391.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Longueur de col L1 | 55 | 55 |
Application de fraisage | Dressage | Dressage ;Fraisage par interpolation ;Ramping |
Longueur totale Ltot | 115 | 115 |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon |
⌀ dents DC | 40 | 40 |
⌀ queue Ds h6 | 32 | 32 |