APKX 16..16 PDER INOX

Réf.: 215752 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
176 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APKX 16..16 PDER
Porte-outils adapté AP..1604
Type INOX
Rayon d'angle 1,6 mm
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,15 mm
Epaisseur plan de travail 5,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215752 INOX
EAN / GTIN 4045197411068
Réf. fabricant 215752 INOX

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Acier < 500 N/mm²
P
230
Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.