Fraise à dresser à 90° MFWN, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/5mm

Réf.: 225615 63/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Tréflage; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Tréflage; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 8 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée WNMU 0806..
Vis pour plaquette 229700 (T15; 4,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225615 63/5
EAN / GTIN 4960664647743
Réf. fabricant THN04710

Description

Exécution:

Fraises à plaquettes double face. La combinaison de l’angle d’attaque, de l’exécution des goujures, des géométries et de l’angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu’un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser à 90° MFWN, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/5mm

Fraise à dresser à 90° MFWN, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/5mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  506.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  423.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  452.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  517.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ fixation 22 mm 27 mm 22 mm 22 mm
Application de fraisage Tréflage; Dressage Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping Dressage Ramping; Ramping; Ramping
Arrosage interne oui oui oui oui
Plaquette adaptée WNMU 0806.. AP.. 1805.. AP.. 16.. ZDHT 1505
Type de queue avec alésage avec alésage avec alésage avec alésage
⌀ dents DC 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Angle d'attaque κ 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré