Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC 63/5 mm

Réf.: 215160 63/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
⌀ D3 57 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 120 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 124 mm
Perçage par interpolation ap 0,8 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,52 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 54,95 mm
Plaquette adaptée AP.. 1805..
Jeu de vis pour plaquettes 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215160 63/5
EAN / GTIN 4045197349101
Réf. fabricant 215160 63/5

Description

Exécution:

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très souple, précision et coupe optimale. Fraises à dresser à plaquettes hautes performances avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC dans des conditions instables ou pour utilisation sur broche à faible puissance.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.
Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (MTM).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
En cas d’utilisation de plaquettes avec un rayon supérieur à 3,1 mm, l’assise doit être modifiée.