{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 66 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 126 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 130 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,49 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 57,95 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1805.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215160 66/6 | |
EAN / GTIN | 4045197349323 | |
Réf. fabricant | 215160 66/6 |