{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
⌀ D3 | 119 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 244 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 248 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,85 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,24 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 116,95 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1805.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215160 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197349378 | |
Réf. fabricant | 215160 125/8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC 125/8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 807.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 1,370.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 956.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Longueur totale Ltot | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | AP.. 1805.. | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |