Fraise à dresser à 90° 63/5 mm

Réf.: 215715 63/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 63 mm
    Nombre de dents Z 5
    Type de queue avec alésage
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Dressage
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    Longueur totale Ltot 40 mm
    ⌀ fixation 22 mm
    Plaquette adaptée AP.. 16..
    Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215715 63/5
    EAN / GTIN 4045197410634
    Réf. fabricant 215715 63/5

    Description

    Exécution:

    Fraises à dresser avec pas différentiel pour fonctionnement très souple.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes