{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 9 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 16.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215715 125/9 | |
EAN / GTIN | 4045197410689 | |
Réf. fabricant | 215715 125/9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° 125/9 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 715.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 871.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 9 | 9 |
⌀ fixation | 40 | 40 |
Longueur totale Ltot | 63 | 63 |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | AP.. 16.. | AP.. 1805.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |