{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 8 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | WNMU 0806.. | |
Vis pour plaquette | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225615 80/7 | |
EAN / GTIN | 4960664647750 | |
Réf. fabricant | THN04711 |