{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 8 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | WNMU 0806.. | |
Vis pour plaquette | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225615 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664647675 | |
Réf. fabricant | THN04700 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° MFWN 63/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 462.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 757.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 481.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 478.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
⌀ dents DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |