{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 116 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 124 mm | |
Perçage par interpolation ap | 8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,7 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 50,56 mm | |
Plaquette adaptée | ZDHT 1505 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219878 5 (15IP) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 211759 63/4 | |
EAN / GTIN | 4062406681807 | |
Réf. fabricant | 211759 63/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser aluminium 63/4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 478.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 757.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 481.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | ZDHT 1505 | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. |
⌀ dents DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |