{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 12 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 8 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | WNMU 0806.. | |
Vis pour plaquette | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225615 125/12 | |
EAN / GTIN | 4960664647774 | |
Réf. fabricant | THN04713 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MFWN, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 125/12mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 1,015.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 956.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,235.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,250.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | Dressage | Dressage | Dressage |
Longueur totale Ltot | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | WNMU 0806.. | SO.. 1205.. | SO.. 1205.. | LO.. 130708 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |