{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 12 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | SO.. 1205.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 214857 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197553492 | |
Réf. fabricant | 214857 125/12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Softcut® HSI pas étroit 125/12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,250.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,240.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de fraisage | Dressage | Dressage |
Longueur totale Ltot | 63 | 63 |
Arrosage interne | oui | oui |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 125 | 125 |
Angle d'attaque κ | 90 | 90 |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 | 12 |