GARANT Softcut HSI pas étroit 50/5 mm

Réf.: 214857 50/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
⌀ dents DC 50 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Profondeur de coupe max. ap max 10 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée SO.. 1205..
Jeu de vis pour plaquettes 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214857 50/5
EAN / GTIN 4045197553454
Réf. fabricant 214857 50/5

Description

Utförande:

God balans tack vare individuell verktygsgeometri. Ytterst stabilt vändskärsutförande för optimal matning. Vändskäret fixeras med specialskruv med hög skärhållfasthet.

Användningsdata:

För enastående ytkvalitet. Gradfri fräsning.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.
Vid ae > 0,5×D minskas ap till max 6 mm.
För exakt 90° hörn, välj ap = 8 mm.
För att alla 4 skäreggar ska kunna användas måste vändskäret alltid vridas i angiven riktning (moturs).