SOMT 120508 PDER ST1400

Réf.: 214870 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.35 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SOMT 120508 PDER
    Type ST1400
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance HB7520
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,22 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Epaisseur plaquette E 5,56 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 214870 ST1400
    EAN / GTIN 4045197550651
    Réf. fabricant 214870 ST1400

    Tableau d’application

    Acier < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    130
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d’usinage maximales. Protection contre l’usure grâce au revêtement ultra-moderne.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier