SOMT 120508 PDER, HB7510, Type: ST1400

Réf.: 214868 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT 120508 PDER
Type ST1400
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7510
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,22 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214868 ST1400
EAN / GTIN 4045197608659
Réf. fabricant 214868 ST1400

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
240
Acier < 1400 N/mm²
P
180
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d’usinage maximales. Protection contre l’usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.