GARANT Softcut® HSI pas large 125/8 mm

Réf.: 214855 125/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Softcut®
    ⌀ dents DC 125 mm
    Nombre de dents Z 8
    Type de queue avec alésage
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Dressage
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    Profondeur de coupe max. ap max 10 mm
    Longueur totale Ltot 63 mm
    ⌀ fixation 40 mm
    Plaquette adaptée SO.. 1205..
    Jeu de vis pour plaquettes 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 214855 125/8
    EAN / GTIN 4045197553379
    Réf. fabricant 214855 125/8

    Description

    Exécution:

    Faibles vibrations grâce à la géométrie d’outil particulière. Exécution des plaquettes extrêmement stable pour des avances optimales. Fixation des plaquettes à l’aide d’une vis spéciale présentant une résistance élevée au cisaillement.

    Utilisation:

    Pour une excellente qualité d'état de surface. Fraisage sans bavures.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
    Pour des angles exacts à 90°, choisir ap = 8 mm.
    Pour pouvoir utiliser les 4 arêtes de coupe, la plaquette doit toujours être tournée dans le sens indiqué (dans le sens antihoraire).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes