{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 8 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | WNMU 0806.. | |
Vis pour plaquette | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225615 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664647682 | |
Réf. fabricant | THN04701 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MFWN, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 80/5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 553.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 845.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 543.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 581.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 | 7 | 5 |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | Dressage | Dressage | Ramping; Ramping; Ramping |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |