{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | DOVEIQMILL | |
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 50 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 4,6 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 109,4 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Plaquette adaptée | SYHU0704.. | |
Référence fabricant | IQ845 FSY D100-07-32-R07 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 222500 100/7 | |
EAN / GTIN | 7291075311419 | |
Réf. fabricant | 3106528 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraises à surfacer DOVEIQMILL, avec alésage, ⌀ DC / nombre de dents Z: 100/7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 946.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 668.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 7 | 7 |
⌀ fixation | 32 mm | 32 mm |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 50 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ ext. max. Dmax | 109,4 mm | 109 mm |
Pas des arêtes de coupe | Différent | différent |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |