{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | DOVEIQMILL | |
⌀ dents DC | 160 mm | |
Nombre de dents Z | 11 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 50 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 4,6 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 169,4 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | SYHU0704.. | |
Référence fabricant | IQ845 FSY D160-11-40-R07 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 222500 160/11 | |
EAN / GTIN | 7291075311457 | |
Réf. fabricant | 3106532 |