SYHU 070400N-MM, IC830, Type: ST1400

Réf.: 222514 ST1400
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DOVEIQMILL
Code ISO plaquette SYHU 070400N-MM
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC830
Type d'outils HM
Avance fz par dent 0,18 mm
Nombre de changements/dents 8
Géométrie ADN-MM
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Référence fabricant IQ845 SYHU 070400N-MM IC830
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222514 ST1400
EAN / GTIN 7291075311815
Réf. fabricant 5667044

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
160
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette double face à 8 arêtes de coupe. Grand chanfrein de planage pour des qualités d’état de surface élevées. Angle de coupe positif pour un bris de copeaux optimal.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.