SYHU 0704ADN-MM ST900

Réf.: 222512 ST900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série DOVEIQMILL
    Code ISO plaquette SYHU 0704ADN-MM
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance IC5400
    Type d'outils HM
    Avance fz par dent 0,2 mm
    Nombre de changements/dents 8
    Géométrie ADN-MM
    Epaisseur plaquette E 4,76 mm
    Référence fabricant IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 222512 ST900
    EAN / GTIN 7291075311785
    Réf. fabricant 5607524

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    200
    Acier < 750 N/mm²
    P
    170
    Acier < 900 N/mm²
    P
    160
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    130
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette double face à 8 arêtes de coupe. Grand chanfrein de planage pour des qualités d’état de surface élevées. Angle de coupe positif pour un bris de copeaux optimal.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
    La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier