Fraises à surfacer DOVEIQMILL 63/7 mm

Réf.: 222500 63/7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 7
  • Angle d'attaque κ: 50
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série DOVEIQMILL
    ⌀ dents DC 63 mm
    Nombre de dents Z 7
    Type de queue avec alésage
    Angle d'attaque κ 50 degré
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Profondeur de coupe max. ap max 4,6 mm
    ⌀ ext. max. Dmax 72,4 mm
    Longueur totale Ltot 40 mm
    ⌀ fixation 22 mm
    Plaquette adaptée SYHU0704..
    Référence fabricant IQ845 FSY D063-07-22-R07
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 222500 63/7
    EAN / GTIN 7291075311389
    Réf. fabricant 3106525

    Description

    Exécution:

    Système de fraisage à surfacer extrêmement stable. Les plaquettes sont fixées au moyen d’un blocage par vis et par une fixation supplémentaire dans un logement de plaquette en queue d’aronde. La position de montage axiale positive des plaquettes permet une coupe très douce et garantit ainsi des qualités d’état de surface optimales. Rentabilité maximale grâce aux plaquettes à 8 arêtes.

    Pièce(s) de rechange:

    Jeu de vis pour plaquettes 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier