{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | DOVEIQMILL | |
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 50 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 4,6 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 72,4 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | SYHU0704.. | |
Référence fabricant | IQ845 FSY D063-05-22-R07 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 222500 63/5 | |
EAN / GTIN | 7291075311372 | |
Réf. fabricant | 3106524 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraises à surfacer DOVEIQMILL, avec alésage, ⌀ DC / nombre de dents Z: 63/5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 620.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 496.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 503.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 448.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | SYHU0704.. | SE.. 1203.. | SD.. 0903 | OF.. 050405 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |