Fraise à surfacer à 43° Octo 100/7 mm

Réf.: 213300 100/7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 7
  • Angle d'attaque κ: 43
  • Application de fraisage: Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Arrosage interne: oui
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 100 mm
    Nombre de dents Z 7
    Type de queue avec alésage
    Angle d'attaque κ 43 degré
    Application de fraisage Ramping
    Pas des arêtes de coupe différent
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ ext. max. Dmax 109 mm
    Longueur totale Ltot 50 mm
    ⌀ fixation 32 mm
    Plaquette adaptée OF.. 050405
    Jeu de vis pour plaquettes 219808 (15IP; 3,8 Nm)
    Angle d'attaque κ 43 degré
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213300 100/7
    EAN / GTIN 4045197702036
    Réf. fabricant 213300 100/7

    Description

    Exécution:

    Fraises à surfacer à 43° avec max. 8 arêtes utilisables par plaquette.

    Utilisation:

    La géométrie fortement positive permet d’obtenir un très bon état de surface. Fraise à surfacer à coupe douce.

    Remarque(s):

    Pour pouvoir utiliser toutes les 8 arêtes, la plaquette réversible doit toujours être tournée dans le sens indiqué.
    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D.
    ap max 2,2 mm: (Z = 8),
    ap max 3,5 mm: (Z = 7).
    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes