{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 43 degré | |
Application de fraisage | Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 49 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Plaquette adaptée | OF.. 050405 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 43 degré | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 213300 40/5 | |
EAN / GTIN | 4045197130990 | |
Réf. fabricant | 213300 40/5 |