Fraise à surfacer à 43° Octo, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 50/6mm

Réf.: 213300 50/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 6
  • Angle d'attaque κ: 43
  • Application de fraisage: Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Arrosage interne: oui
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 50 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 43 degré
Application de fraisage Ramping
Pas des arêtes de coupe différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ ext. max. Dmax 59 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée OF.. 050405
Jeu de vis pour plaquettes 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Angle d'attaque κ 43 degré
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213300 50/6
EAN / GTIN 4045197131010
Réf. fabricant 213300 50/6

Description

Exécution:

Fraises à surfacer à 43° avec max. 8 arêtes utilisables par plaquette.

Utilisation:

La géométrie fortement positive permet d’obtenir un très bon état de surface. Fraise à surfacer à coupe douce.

Remarque(s):

Pour pouvoir utiliser toutes les 8 arêtes, la plaquette réversible doit toujours être tournée dans le sens indiqué.
Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.