OFMT 050405 TR, HB7635, Type: INOX

Réf.: 213340 INOX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
170 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette OFMT 050405 TR
Type INOX
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,14 mm
Nombre de changements/dents 8
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213340 INOX
EAN / GTIN 4045197302649
Réf. fabricant 213340 INOX

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
795
Alu (à copeaux courts)
N
720
Alu > 10% Si
N
645
Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
185
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
45
Fonte GG(G)
K
120
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Plaquettes extrêmement stables suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et polies avec précision. Grande tenacité et résistance à l’usure grâce aux substrats micrograins.