{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 140 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 39 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,7 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 19,08 mm | |
Plaquette adaptée | XNMU040310.. | |
Angle d'attaque κ | 17 degré | |
Référence fabricant | FFX4 ED20-3-050-C20-04 | |
Type de produit | Fraises à copier |
Référence article | 221100 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075392753 | |
Réf. fabricant | 3336673 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance LOGIQ4FEED 20/3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 391.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 279.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 263.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Longueur totale Ltot | 140 | 180 | 130 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
⌀ queue Ds h6 | 20 | 20 | 20 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 32,6 | 32 | 34 |
Angle de plongée oblique αmax | 2,7 | 2,26 | 1,62 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 19,08 | 10,13 | 12,4 |