FFX4 XNMU 080620T IC830 Plaquettes en ″forme d'os″ avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: L23970 386
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série LOGIQ4FEED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 386
EAN / GTIN 7291075470734
Réf. fabricant 3394254

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 17.9 mm, Largeur plaquette (W1) 15.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 17.9 mm
  • Largeur plaquette (W1) 15.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4