XNMU 040310HP, IC830, Type: INOX

Réf.: 221201 INOX
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ4FEED
Code ISO plaquette XNMU 040310HP
Type INOX
Rayon d'angle 1 mm
Nuance IC830
Type d'outils HM
Rayon de programmation pour ap max 1,8 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,8 mm
Avance fz 0,8 mm
Nombre de changements/dents 4
Géométrie HP
Référence fabricant FFX4 XNMU 040310HP IC830
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221201 INOX
EAN / GTIN 7291075393460
Réf. fabricant 3336662

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
25
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette double face à 4 arêtes de coupe. Avec arête secondaire.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ4FEED" Afficher tout