Fraise grande avance LOGIQ4FEED 16/2

Réf.: 221101 16/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / nombre de dents Z Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série LOGIQ4FEED
    ⌀ dents DC 16 mm
    Nombre de dents Z 2
    Type de queue Queue Weldon
    Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    ⌀ D3 8,6 mm
    Longueur de col L1 50 mm
    Longueur totale Ltot 110 mm
    ⌀ queue Ds h6 20 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 24,6 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 31 mm
    Perçage par interpolation ap 0,8 mm
    Angle de plongée oblique αmax 4,3 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 11,97 mm
    Plaquette adaptée XNMU040310..
    Angle d'attaque κ 17 degré
    Référence fabricant FFX4 ED16-2-050-W20-04
    Type de produit Fraises à copier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 221101 16/2
    EAN / GTIN 7291075392746
    Réf. fabricant 3336672

    Description

    Exécution:

    Système innovant de fraisage grande avance pour une ébauche efficace, notamment pour l’usinage de cavités profondes, par ex. dans la fabrication d’outils et de moules, ainsi que dans l’industrie aéronautique et spatiale. La plaquette tournée sur elle-même dispose d’une arête secondaire qui garantit un meilleur enlèvement de copeaux lors de la plongée oblique.

    Pièce(s) de rechange:

    Jeu de vis pour plaquettes 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange