{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Longueur de col L1 | 60 mm | |
Longueur totale Ltot | 150 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 49 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,8 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 28,64 mm | |
Plaquette adaptée | XNMU040310.. | |
Angle d'attaque κ | 17 degré | |
Référence fabricant | FFX4 ED25-4-060-C25-04 | |
Type de produit | Fraises à copier |
Référence article | 221100 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075392777 | |
Réf. fabricant | 3336675 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance LOGIQ4FEED 25/4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 462.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 350.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plaquette adaptée | XNMU040310.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ dents DC | 25 | 25 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
⌀ D3 | 17,6 | 19 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 42,6 | 44 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 49 | 48 |
Type de produit | Fraises à copier | Fraise à copier (RD..10) |