{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8×0,75 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,75 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 7,2 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Série | Pro Tap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 20 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137170 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406374570 | |
Réf. fabricant | 137170 8X0,75 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 8X0,75
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
25,15 CHF
CHF 24.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 27.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 28.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 32.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 4 | 3 | 3 |
Revêtement | TiN | nitruré | vaporisé | vaporisé |
Filetage ⌀ | 8 | 8 | 8 | 6 |
Taille de filetage | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Profondeur de filetage | 20 | 24 | 24 | 12 |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |