{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12×1,5 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,5 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Série | Pro Tap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 30 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137170 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406374631 | |
Réf. fabricant | 137170 12X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
36,40 CHF
CHF 35.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 38.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C |
Nombre de goujures | 3 | 4 |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré |
Norme | DIN 374 | DIN 374 |
Carré corps □ | 7 mm | 7 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |
⌀ queue Ds | 9 mm | 9 mm |