Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 26X1,5

Réf.: 137170 26X1,5
Remise
200,50 CHF
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
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
MF Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - Réduisez vos coûts maintenant avec notre service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M26×1,5
Revêtement TiN
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,5 mm
Longueur totale L 140 mm
⌀ queue Ds 18 mm
Carré corps □ 14,5 mm
⌀ perçage 24,5 mm
Filetage ⌀ 26 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 4
Bague de couleur vert
Série Pro Tap
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 65 mm
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 137170 26X1,5
EAN / GTIN 4062406374709
Réf. fabricant 137170 26X1,5
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
24
Alu (à copeaux courts)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Acier < 500 N/mm²
P
24
Acier < 750 N/mm²
P
20
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel HOLEX Pro Tap. Exécution robuste pour un large éventail de matériaux. Nuance de coupe HSS-E optimisée avec revêtement TiN réduisant le frottement.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier