{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M18×1,5 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Carré corps □ | 11 mm | |
⌀ perçage | 16,5 mm | |
Filetage ⌀ | 18 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | vert | |
Série | Pro Tap | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 45 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137170 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406374662 | |
Réf. fabricant | 137170 18X1,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 18X1,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
80,20 CHF
CHF 77.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 77.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 72.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 164.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 80.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiN | nitruré | vaporisé | TiCN | vaporisé |
Pas de filetage | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ perçage | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Carré corps □ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ queue Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |