Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N, non revêtu, ⌀ DC h8: 9mm

Réf.: 114020 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
107 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 9 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 67,5 mm
Longueur des goujures Lc 81 mm
Longueur totale L 125 mm
⌀ queue Ds 9 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114020 9
EAN / GTIN 4045197010339
Réf. fabricant 114020 9

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Laminés, angle d’hélice, épaisseur et conicité de l’âme standard.
Dimensions suivant DIN 338.
Forets hélicoïdaux rigides avec âme renforcée et arête transversale réduite pour un pré-perçage aisé et un centrage précis du trou. Goujures laminées avec précision.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Réf. 14-20: ⌀ queue 6 pans 13 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9mm

Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N, non revêtu, ⌀ DC h8: 9mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
107 article(s) en stock
CHF  3.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
126 article(s) en stock
CHF  2.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
191 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  11.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  9.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
83 article(s) en stock
CHF  8.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
136 article(s) en stock
CHF  5.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  11.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  9.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2 2
Bague de couleur Sans Sans Sans Sans Sans Sans
Longueur totale L 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Arrosage interne non non non non non non
Angle de pointe 118 degré 118 degré 118 degré 118 degré 118 degré 118 degré
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux