{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,1 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 58,4 mm | |
Longueur des goujures Lc | 69 mm | |
Longueur totale L | 109 mm | |
⌀ queue Ds | 7,1 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114020 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197010148 | |
Réf. fabricant | 114020 7,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N 7,1 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 3.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 2.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF 1.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 8.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 7.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 109 | 109 | 109 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 69 | 69 | 69 |
⌀ queue Ds | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |