{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,4 mm | |
Longueur des goujures Lc | 30 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 2,4 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114020 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197009678 | |
Réf. fabricant | 114020 2,4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N 2,4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
43 article(s) en stock
CHF 0.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 0.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
120 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 2.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 2.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
130 article(s) en stock
CHF 1.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N | N |
⌀ queue Ds | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |