Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N 5 mm

Réf.: 114020 5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  1.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
805 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 5 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 118 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 44,5 mm
    Longueur des goujures Lc 52 mm
    Longueur totale L 86 mm
    ⌀ queue Ds 5 mm
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,05 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 114020 5
    EAN / GTIN 4045197009937
    Réf. fabricant 114020 5

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    45
    Acier < 500 N/mm²
    P
    40
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Fonte GG(G)
    K
    25
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Laminés, angle d’hélice, épaisseur et conicité de l’âme standard.
    Dimensions suivant DIN 338.
    Forets hélicoïdaux rigides avec âme renforcée et arête transversale réduite pour un pré-perçage aisé et un centrage précis du trou. Goujures laminées avec précision.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Remarque(s):

    Réf. 14-20: ⌀ queue 6 pans 13 mm.