Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N, non revêtu, ⌀ DC h8: 5,6mm

Réf.: 114020 5,6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  1.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 5,6 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 48,6 mm
Longueur des goujures Lc 57 mm
Longueur totale L 93 mm
⌀ queue Ds 5,6 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114020 5,6
EAN / GTIN 4045197009999
Réf. fabricant 114020 5,6

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Laminés, angle d’hélice, épaisseur et conicité de l’âme standard.
Dimensions suivant DIN 338.
Forets hélicoïdaux rigides avec âme renforcée et arête transversale réduite pour un pré-perçage aisé et un centrage précis du trou. Goujures laminées avec précision.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Réf. 14-20: ⌀ queue 6 pans 13 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,6mm

Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N, non revêtu, ⌀ DC h8: 5,6mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  2.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  1.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF  1.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  5.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  4.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  5.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  4.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  17.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  14.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
171 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  2.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  2.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Bague de couleur Sans Sans Sans Sans vert Sans
Longueur totale L 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm
Arrosage interne non non non non non non
⌀ nom. DC 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm
Type d'outils HSS HSS HSS HSS HSS E HSS
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ queue Ds 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm